LEONARD VALVE 3800-VBD-CP Hose Station 3/4 นิ้ว 6 Gpm Chrome
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x MNPPT |
ระยะการหมุน | 20 องศาถึง 240 องศา F |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ความสูง | 24.5 " |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | สแตนเลส / ทองเหลือง |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 6 กรัมต่อนาที |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
ชั่วคราว พิสัย | 120 องศาถึง 200 องศา F |
วัสดุวาล์ว | บรอนซ์ |
ความกว้าง | 10.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8481809015 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3800-VBD-RF | บรอนซ์หยาบ | 24.5 " | 10 " | 10.5 " | ฿84,501 | ||
THS-25-VBD-ซีพี | Chrome | 28 " | 10 " | 10.5 " | ฿127,406 | ||
THS-25-VBD-RF | บรอนซ์หยาบ | 28 " | 10 " | 10.5 " | ฿121,522 | ||
SW-75-EVBD-ซีพี | Chrome | 25 " | 10 " | 10 " | ฿65,712 | ||
SW-75-EVBD-RF | บรอนซ์หยาบ | 25 " | 10 " | 10 " | ฿58,363 | ||
CW-75-VBD | Chrome | 36 " | 14 " | 17 " | ฿143,784 | ||
ST-75-LF-ED | เหล็กกล้าไร้สนิม | 25 " | 10 " | 10 " | ฿98,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.