เล็กซาน 1etx4 | แผ่นโพลีโพรพิลีน เทา 0.118 T 24 X 48 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEXAN 1ETX4 แผ่นโพลีโพรพีลีนเทา 0.118 T 24 x 48 In | AA9RJY

LEXAN 1ETX4 แผ่นโพลีโพรพีลีน สีเทา 0.118 T 24 x 48 In

In Stock
รายการ: AA9RJY รุ่น: 1ETX4

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,341 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีสีเทา
ความยาว48 "
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
ประเภทวัสดุวัตถุประสงค์ทั่วไป
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-211 องศาถึง 180 องศา F
ความต้านแรงดึง9000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.118 "
ความอดทนความหนา+/- 0.013 "
ความกว้าง24 "
ความอดทนความกว้าง+0.060 "/ - 0.000"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.34
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)60.96
รหัส HS3920610000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความอดทนความกว้างสีความยาวความอดทนความยาวประเภทวัสดุความหนาความอดทนความหนาความกว้างราคา
LEXAN 1ETK8 แผ่นโพลีโพรพีลีนใส 0.060 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AA9RGC 1ETK8+0.060 "/ - 0.000"ทูโทนช็อคชิพ12 "+0.060 "/ - 0.000"วัตถุประสงค์ทั่วไป0.06 "+/- 0.005 "12 "฿160
LEXAN 1ETK9 แผ่นโพลีโพรพีลีนใส 0.093 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AA9RGD 1ETK9+0.060 "/ - 0.000"ทูโทนช็อคชิพ12 "+0.060 "/ - 0.000"วัตถุประสงค์ทั่วไป0.093 "+/- 0.005 "12 "฿180
LEXAN 1ETL1 แผ่นโพลีโพรพีลีนใส 0.118 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AA9RGE 1 ETL1+0.060 "/ - 0.000"ทูโทนช็อคชิพ12 "+0.060 "/ - 0.000"วัตถุประสงค์ทั่วไป0.118 "+/- 0.013 "12 "฿257
LEXAN 1ETL2 แผ่นโพลีโพรพีลีนใส 0.177 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AA9RGF 1 ETL2+0.060 "/ - 0.000"ทูโทนช็อคชิพ12 "+0.060 "/ - 0.000"วัตถุประสงค์ทั่วไป0.177 "+/- 0.0195 "12 "฿365
LEXAN 1ETL3 แผ่นโพลีโพรพีลีนใส 0.236 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AA9RGG 1 ETL3+0.060 "/ - 0.000"ทูโทนช็อคชิพ12 "+0.060 "/ - 0.000"วัตถุประสงค์ทั่วไป0.236 "+/- 0.0195 "12 "฿481
LEXAN 1ETL4 แผ่นโพลีโพรพีลีนใส 0.375 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AA9RGH 1 ETL4+0.060 "/ - 0.000"ทูโทนช็อคชิพ12 "+0.060 "/ - 0.000"วัตถุประสงค์ทั่วไป0.375 "+/- 0.026 "12 "฿801
LEXAN 1ETL5 แผ่นโพลีโพรพีลีนใส 0.500 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AA9RGJ 1 ETL5+0.060 "/ - 0.000"ทูโทนช็อคชิพ12 "+0.060 "/ - 0.000"วัตถุประสงค์ทั่วไป0.5 "+/- 0.026 "12 "฿1,064

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEXAN 1ETX4 แผ่นโพลีโพรพีลีน สีเทา 0.118 T 24 x 48 In
฿2,341 / หน่วย