LEXAN 1ETX8 แผ่นโพลีโพรพีลีน สีเทา 0.177 นิ้ว T 48 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | สีเทา |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +0.060 "/ - 0.000" |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
ประเภทวัสดุ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -211 องศาถึง 180 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 9000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.177 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.0195 " |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.060 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 123.19 |
รหัส HS | 3920610000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความอดทนความกว้าง | สี | ความยาว | ความอดทนความยาว | ประเภทวัสดุ | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ETK8 | +0.060 "/ - 0.000" | ทูโทนช็อคชิพ | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 0.06 " | +/- 0.005 " | 12 " | ฿160 | |
1ETK9 | +0.060 "/ - 0.000" | ทูโทนช็อคชิพ | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 0.093 " | +/- 0.005 " | 12 " | ฿180 | |
1 ETL1 | +0.060 "/ - 0.000" | ทูโทนช็อคชิพ | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 0.118 " | +/- 0.013 " | 12 " | ฿257 | |
1 ETL2 | +0.060 "/ - 0.000" | ทูโทนช็อคชิพ | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 0.177 " | +/- 0.0195 " | 12 " | ฿365 | |
1 ETL3 | +0.060 "/ - 0.000" | ทูโทนช็อคชิพ | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 0.236 " | +/- 0.0195 " | 12 " | ฿481 | |
1 ETL4 | +0.060 "/ - 0.000" | ทูโทนช็อคชิพ | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 0.375 " | +/- 0.026 " | 12 " | ฿801 | |
1 ETL5 | +0.060 "/ - 0.000" | ทูโทนช็อคชิพ | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 0.5 " | +/- 0.026 " | 12 " | ฿1,064 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.