LIFT PRODUCTS LPT-040-96-XXH โต๊ะยกขากรรไกร สูงสองเท่า ความจุ 4000 ปอนด์ ความสูงสูงสุด 111 นิ้ว
รายการ: CE8ZAQ
รุ่น: LPT-040-96-XXH
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ขนาดฐาน | 32 "x 64" |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
แม็กซ์ ความสูง | 111 " |
ขนาดแพลตฟอร์มสูงสุด | 48 "x 88" |
นาที. ความสูง | 15 " |
การเดินทางแนวตั้ง | 96 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ความจุ | แม็กซ์ ความสูง | ขนาดแพลตฟอร์มสูงสุด | การเดินทางแนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
แผ่นเสียง LPT3W-045-36 | 34.75 "x 48" | ปอนด์ 4500 | 43 " | 60 "x 72" | 36 " | ฿292,200 | |
แผ่นเสียง LPT4W-045-36 | 46.75 "x 48" | ปอนด์ 4500 | 43 " | 72 "x 72" | 36 " | ฿313,745 | |
แผ่นเสียง -020-72-XXH | 32 "x 48" | ปอนด์ 2000 | 86.5 " | 48 "x 72" | 72 " | - | RFQ
|
แผ่นเสียง -025-72-XXH | 32 "x 48" | ปอนด์ 2500 | 86.5 " | 48 "x 72" | 72 " | - | RFQ
|
แผ่นเสียง -030-72-XXH | 32 "x 48" | ปอนด์ 3000 | 86.5 " | 48 "x 72" | 72 " | - | RFQ
|
แผ่นเสียง -035-72-XXH | 32 "x 48" | ปอนด์ 3500 | 86.5 " | 48 "x 72" | 72 " | - | RFQ
|
แผ่นเสียง -040-72-XXH | 32 "x 48" | ปอนด์ 4000 | 86.5 " | 48 "x 72" | 72 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.