LINCOLN 2424 ระบบปั๊มถ่ายน้ำมันทำงานด้วยอากาศ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบถ่ายโอนปั๊มน้ำมัน |
อากาศไหลเข้า | 1/4 สพท |
ขนาดมอเตอร์ลม | 2 ใน |
การบริโภคที่ 100 PSI | 11 CFM |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 55 แกลลอน. |
ด้ายเข้าของไหล (เข้า) | 1 NPT |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 200 |
แม็กซ์ เอาท์พุต | 6 กรัมต่อนาที |
นาที. ความดันอากาศเข้า | 40 |
ออนซ์ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 2.08 |
แรงดันขาออกสูงสุด (PSI) | 600 |
ขนาด Outlet | 1 / 2 "NPT |
อัตราส่วนปั๊ม | 3:1 |
ชนิดภาพเขียน | ดำเนินการโดยใช้อากาศ |
UPC | 095992099385 |
ขั้นตอนการทำงานสูงสุด (GPM) | 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.02 |
รหัส HS | 8424890000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ขนาด Outlet | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2437 | 1/4 สพท | 16 แกลลอน. | 1 / 2 "NPT | ดำเนินการโดยใช้อากาศ | ฿105,001 | ||
284168 | 1/4 สพท | 250/275 แกลลอน | 1 / 2 "NPT | ดำเนินการโดยใช้อากาศ | ฿86,848 | ||
2524 | 1/4 สพท | 55 แกลลอน. | 1 / 2 "NPT | ดำเนินการโดยใช้อากาศ | ฿105,480 | ||
2537 | 1/4 สพท | 16 แกลลอน. | 1 / 2 "NPT | ดำเนินการโดยใช้อากาศ | ฿106,496 | ||
1901 | 1/2 สพท | 55 แกลลอน. | 3 / 4 "NPT | ดำเนินการโดยใช้อากาศ | ฿379,170 | ||
1952 | 1/2 สพท | 55 แกลลอน. | 3 / 4 "NPT | ดำเนินการโดยใช้อากาศ | ฿382,814 | ||
1914 | 1/2 สพท | 55 แกลลอน. | 3 / 4 "NPT | ดำเนินการโดยใช้อากาศ | ฿384,163 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.