LIQUATITE ATLA-13x25 GRY ท่อร้อยสายไฟเหลว 1 นิ้ว 25 ฟุต เกรด -67-221f
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 5.5 " |
สี | สีเทา |
ขนาดท่อ | 1" |
วัสดุหลัก | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
ภายใน Dia | 1.041 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซีสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 25ft |
ภายนอก Dia. | 1.29 " |
ชั่วคราว พิสัย | -67 องศาถึง 221 องศา |
ชนิดภาพเขียน | ของเหลวแน่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLA-11x25 เทา | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft | 0.82 " | ฿12,279 | |
ATLA-11x50 เทา | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft | 0.82 " | ฿20,322 | |
ATLA-11x100 เทา | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 100ft | 0.82 " | ฿32,935 | |
ATLA-11x500 เทา | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft | 0.82 " | ฿105,828 | |
ATLA-12x25 เทา | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft | 1.03 " | ฿16,834 | |
ATLA-12x100 เทา | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 100ft | 1.03 " | ฿46,199 | |
ATLA-13x100 เทา | 5.5 " | 1" | 1.041 " | 100ft | 1.29 " | ฿89,841 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.