Liquatite Atx-11x25 Blk | ท่อร้อยสายไฟ Liquid Tight 1/2 นิ้ว 25 ฟุต | 16r008 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 นิ้ว 25 ฟุต | AA7UYD 16R008

LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 นิ้ว 25 ฟุต

In Stock
รายการ: AA7UYD รุ่น: ATX-11x25 BLKข้ามอ้างอิง: 16R008
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
฿9,551 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น
โค้งรัศมี2"
สีBlack
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุหลักเหล็กยืดหยุ่นที่ทนต่อการกัดกร่อน
ภายใน Dia0.622 "
วัสดุแจ็คเก็ตยางเทอร์โมพลาสติก
ความยาว25ft
ภายนอก Dia.0.82 "
ชั่วคราว พิสัย-76 องศาถึง 302 องศา F
ชนิดภาพเขียนอุณหภูมิสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.39
ความสูงของเรือ (ซม.)38.1
ความยาวเรือ (ซม.)36.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.69
รหัส HS8307106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Extreme Temperature. ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของแกน LT มาตรฐานเสื้อยางเทอร์โมพลาสติกแทบไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปและไม่มีฮาโลเจน วัสดุนี้มีความสามารถในการติดไฟได้ที่ UL 94-HB และมีความเสถียรของรังสี UV

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีขนาดท่อภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ราคา
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/8 นิ้ว 50 ฟุต | AA7UYB 16R006 ATX-10X50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft0.69 "฿22,384
LIQUATITE ATX-11x50 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 นิ้ว 50 ฟุต | AA7UYE 16R009 ATX-11X50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50ft0.82 "฿18,596
LIQUATITE ATX-11x100 BLK ท่อร้อยสายของเหลวชนิดยืดหยุ่นได้, มีความเสถียรต่อรังสี UV, UL 94-HB Listed | AA7UYF 16R010 ATX-11X100 BLK2"1 / 2 "0.622 "100ft0.82 "฿37,024
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 นิ้ว 25 ฟุต | AA7UYG 16R011 ATX-12X25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft1.03 "฿12,270
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 นิ้ว 50 ฟุต | AA7UYH 16R012 ATX-12X50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft1.03 "฿23,630
LIQUATITE ATX-12x100 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 นิ้ว 100 ฟุต | AA7UYJ 16R013 ATX-12X100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft1.03 "฿45,133
LIQUATITE ATX-13x25 BLK Conduit Liquid Tight 1 นิ้ว 25 ฟุต | AA7UYK 16R014 ATX-13X25 BLK3"1"1.041 "25ft1.29 "฿19,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 นิ้ว 25 ฟุต
฿9,551 / หน่วย