LIQUATITE BR-10x500 ท่อร้อยสายไฟแบบลดผนัง 3/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเหล็กอ่อน |
โค้งรัศมี | 2" |
ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
ภายใน Dia | 0.375 " |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
ภายนอก Dia. | 0.61 " |
ชนิดภาพเขียน | กำแพงลดลง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีอาร์-10x25 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | ท่อเหล็กอ่อน | 25ft | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.61 " | ฿2,055 | |
บีอาร์-11x25 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | ท่อเหล็กอ่อน | 25ft | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.92 " | ฿2,579 | |
บีอาร์-11x500 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | ท่อเหล็กอ่อน | 500ft | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.92 " | ฿46,741 | |
บีอาร์-12x25 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | ท่อเหล็กอ่อน | 25ft | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 1.105 " | ฿3,289 | |
บีอาร์-12x500 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | ท่อเหล็กอ่อน | 500ft | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 1.105 " | ฿63,521 | |
บีอาร์-14x50 | 6" | 1-1 / 4 " | 1.25 " | ท่อเหล็กอ่อน | 50ft | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 1.63 " | ฿15,148 | |
บีอาร์-15x25 | 8" | 1-1 / 2 " | 1.500 " | ท่อเหล็กอ่อน | 25ft | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 1.95 " | ฿12,107 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.