LIQUATITE EF-16x100 GRY ท่อร้อยสายไฟเหลว 2 นิ้ว 100 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 5.5 " |
สี | สีเทา |
ขนาดท่อ | 2" |
วัสดุหลัก | เหล็กยืดหยุ่นทนต่อการกัดกร่อน |
ภายใน Dia | 2.02 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 100ft |
ภายนอก Dia. | 2.34 " |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 176 องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | วัสดุหลัก | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF-15x150 เทา | 4.5 " | 1.5 " | เหล็กยืดหยุ่นที่ทนต่อการกัดกร่อน | 1.575 " | 150ft | 1.865 " | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿49,581 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.