LIQUATITE LA-11x100 RED ท่อร้อยสายไฟชนิดแน่น 1/2 นิ้ว 100 ฟุต สีแดง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 3" |
สี | สีแดง |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
วัสดุหลัก | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
ภายใน Dia | 0.622 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซีสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 100ft |
ภายนอก Dia. | 0.82 " |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 140 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | สีแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | โค้งรัศมี | สี | ชนิดภาพเขียน | ขนาดท่อ | วัสดุหลัก | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-11x25 สีแดง | -4 องศาถึง 140 องศา F | 3" | สีแดง | สีแดง | 1 / 2 " | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.622 " | 25ft | ฿3,036 | |
LA-11x50 สีแดง | -4 องศาถึง 140 องศา F | 3" | สีแดง | สีแดง | 1 / 2 " | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.622 " | 50ft | ฿5,889 | |
LA-12x25 สีแดง | -4 องศาถึง 140 องศา F | 4.25 " | สีแดง | สีแดง | 3 / 4 " | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.820 " | 25ft | ฿4,039 | |
LA-12x50 สีแดง | -4 องศาถึง 140 องศา F | 4.25 " | สีแดง | สีแดง | 3 / 4 " | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.820 " | 50ft | ฿7,694 | |
LA-12x100 สีแดง | -4 องศาถึง 140 องศา F | 4.25 " | สีแดง | สีแดง | 3 / 4 " | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.820 " | 100ft | ฿15,244 | |
LA-11x25 GRN | -4 องศาถึง 140 องศา F | 3" | สีเขียว | สีเขียว | 1 / 2 " | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.622 " | 25ft | ฿2,953 | |
LA-11x50 GRN | -4 องศาถึง 140 องศา F | 3" | สีเขียว | สีเขียว | 1 / 2 " | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.622 " | 50ft | ฿5,722 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.