LIQUATITE LNM-P 13x100 ORG Conduit Non Metalic Liquidtight 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบอโลหะเหลวยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 6.5 " |
สี | ส้ม |
ขนาดท่อ | 1" |
วัสดุหลัก | ตาข่ายไนล่อน |
ภายใน Dia | 1.055 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซียืดหยุ่น |
ความยาว | 100ft |
ภายนอก Dia. | 1.44 " |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 140 องศา |
ชนิดภาพเขียน | ของเหลวที่ไม่ใช่โลหะแน่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.14 |
รหัส HS | 3917390020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNM-P 14x100 โออาร์จี | 8" | 1-1 / 4 " | 1.395 " | 100ft | 1.825 " | -4 ถึง 140 F | ฿85,595 | |
LNM-P 15x50 โออาร์จี | 9" | 1-1 / 2 " | 1.62 " | 50ft | 2.08 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ฿85,089 | |
LNM-P 16x50 โออาร์จี | 11 " | 2" | 2.08 " | 50ft | 2.64 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ฿108,272 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.