LIQUATITE LTFG-13x100 WHT ท่อร้อยสายไฟฟู้ดเกรด 1 นิ้ว สีขาว 100 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 3" |
สี | ขาว |
ขนาดท่อ | 1" |
วัสดุหลัก | เหล็กชุบที่ทนต่อการกัดกร่อน |
ภายใน Dia | 1.041 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | FDA Splash Zone อนุมัติ PVC |
ความยาว | 100ft |
ภายนอก Dia. | 1.29 " |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 140 องศา |
ชนิดภาพเขียน | เกรดอาหาร |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFG-10x50 WHT | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 50ft | 0.69 " | ฿7,444 | |
LTFG-10x100 WHT | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 100ft | 0.69 " | ฿12,884 | |
LTFG-10x500 WHT | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 500ft | 0.69 " | ฿73,565 | |
LTFG-11x50 WHT | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft | 0.82 " | ฿8,197 | |
LTFG-11x100 WHT | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 100ft | 0.82 " | ฿16,247 | |
LTFG-11x500 WHT | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft | 0.82 " | ฿91,193 | |
LTFG-12x50 WHT | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft | 1.03 " | ฿10,516 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.