LISTA XSHS0900-0805CB ตู้ลิ้นชัก 41-3/4 นิ้ว สูง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์ |
สี | Classic Blue |
ช่องต่อลิ้นชัก | (4) 36, (4) 21 |
ความจุลิ้นชัก | 440 ปอนด์ |
ความสูงของลิ้นชัก | 3-1/8", 4-1/8" |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
จัดการวัสดุ | เหล็กพร้อมฝาพลาสติก |
ประเภทการจัดการ | เหล็กพร้อมฝาพลาสติก |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนช่อง | (4) 36 (3-1 / 8 "H), (4) 21 (4-1 / 8" H) |
จำนวนลิ้นชัก | 8 |
ความลึกโดยรวม | 22.5 " |
ความสูงโดยรวม | 41.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 40.25 " |
ความสูงลิ้นชักที่ใช้ได้ (นิ้ว) | (4) 3-1/8", (4) 4-1/8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 256.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนลิ้นชัก | สี | ความจุลิ้นชัก | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของลิ้นชัก | ความสูงของลิ้นชัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSSC0900-0501 / LG | 5 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 5-1/8", 7-1/16", 9" | ฿111,044 | ||
XSSC0900-0703 / LG | 7 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | ฿127,062 | ||
XSSC0900-0901 / LG | 9 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8" | ฿132,601 | ||
XSSC0900-1002 / LG | 10 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8" | ฿151,298 | ||
XSSC1350-0803 / LG | 8 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 5-1/8", 7-1/16", 9" | ฿148,976 | ||
XSSC1350-0903 / LG | 9 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 5.125 " | ฿155,851 | ||
XSSC1350-1103 / LG | 11 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9" | ฿165,652 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.