LISTA XSSC0750-TSCCB ตู้ชั้นวางของ 2 ชั้น คลาสสิค บลู
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ชั้นวางของแบบเปิดด้านหน้า |
สี | Classic Blue |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
จัดการวัสดุ | เหล็กพร้อมฝาพลาสติก |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 28.5 " |
ความสูงโดยรวม | 33.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 28.25 " |
ความจุชั้นวาง | 440 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
XSDW0750-TSC / LG | สีเทาอ่อน | 28.5 " | 56.5 " | ฿70,581 | ||
XSHS0750-TSC / LG | สีเทาอ่อน | 22.5 " | 40.25 " | ฿40,968 | ||
XSDW0750-TSC / CB | Classic Blue | 28.5 " | 56.5 " | ฿70,581 | ||
XSHS0750-TSC / CB | Classic Blue | 22.5 " | 40.25 " | ฿40,968 | ||
XSDW750-TSC | สีฟ้าสดใส | 28.5 " | 56.5 " | ฿70,581 | ||
XSHS0750-TSC | สีฟ้าสดใส | 22.5 " | 40.25 " | ฿40,968 | ||
XSSC0750-TSCB | สีฟ้าสดใส | 28.5 " | 28.25 " | ฿41,638 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.