LITTLE GIANT 3LGL-2436-BRK รถเข็นอเนกประสงค์เหล็ก 42 ยาว x 24 W 1200 Lb.
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 400 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 11.75 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
จัดการ | ท่อเหล็ก |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ขอบปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เสร็จสิ้น | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | วัด | จัดการ | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GL-3048-6PHBK | รถเข็นอเนกประสงค์ | เคลือบผง | 1200 ปอนด์ | 6" | 12 | ท่อเหล็ก | 1.5 " | 3600 ปอนด์ | ฿41,487 | ||
GH-8V2-4-FL | รถเข็นอเนกประสงค์พร้อมล็อคชั้น | เคลือบผง | 2500 ปอนด์ | 8" | 12 | ท่อเหล็ก | - | 5000 ปอนด์ | ฿56,243 | ||
3LG-2448-BRK | รถเข็นอเนกประสงค์ | เคลือบผง | 400 ปอนด์ | 5" | 12 | ท่อเหล็ก | 1-1 / 2 "ล่าง | ปอนด์ 1200 | ฿31,714 | ||
G-2436-8MRFL | รถเข็นอเนกประสงค์พร้อมล็อคชั้น | เคลือบผง | 1200 ปอนด์ | 8" | 12 | ยก Offset ด้วย Hand Guard | - | 2400 ปอนด์ | ฿35,613 | ||
G-2448-8MRFL | รถเข็นอเนกประสงค์พร้อมล็อคชั้น | เคลือบผง | 1200 ปอนด์ | 8" | 12 | ยก Offset ด้วย Hand Guard | - | 2400 ปอนด์ | ฿36,967 | ||
G-3060-8MRFL | รถเข็นอเนกประสงค์พร้อมล็อคชั้น | เคลือบผง | 1200 ปอนด์ | 8" | 12 | ยก Offset ด้วย Hand Guard | - | 2400 ปอนด์ | ฿41,258 | ||
GL-2436-8MRFL | รถเข็นอเนกประสงค์พร้อมล็อคชั้น | เคลือบผง | 1200 ปอนด์ | 8" | 12 | ยก Offset ด้วย Hand Guard | 1.5 " | 2400 ปอนด์ | ฿34,831 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.