LITTLE GIANT 4SH-3072-72 ชั้นวางของกว้าง 72 นิ้ว x 30 นิ้วลึก 4 ชั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
สี | สีเทา |
ความลึก | 30 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
ความสูง | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความจุชั้นวาง | 2000 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวางของ | จุดเปิด |
ประเภทชั้นวางของ | อิสระ |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 189.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 184.15 |
รหัส HS | 9403200020 |
รุ่น | ความลึก | จำนวนชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
4SH-1832-72 | 18 " | 4 | 32 " | ฿41,026 | RFQ
|
4SH-2436-72 | 24 " | 4 | 36 " | ฿50,600 | RFQ
|
4SH-2448-72 | 24 " | 4 | 48 " | ฿62,238 | RFQ
|
4SH-2460-72 | 24 " | 4 | 60 " | ฿73,431 | RFQ
|
4SH-3048-72 | 30 " | 4 | 48 " | ฿74,393 | RFQ
|
4SH-3060-72 | 30 " | 4 | 60 " | ฿88,306 | RFQ
|
4SH-3660-72 | 36 " | 4 | 60 " | ฿97,658 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.