LITTLE GIANT 5M-3060-6PH Stock Cart Flush 5 Shelf 60x30 Grey
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสต็อกหลายชั้น |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 12 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
ความสูงโดยรวม | 63.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 167.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5M-2436-6PH | 63.5 " | 42 " | 24 " | 36 " | 24 " | ฿41,570 | ||
5ML-3048-6PH | 65 " | 54 " | 30 " | 48 " | 30 " | ฿103,481 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.