LITTLE GIANT ASR-3060 ชั้นวางแผ่นปรับระดับได้กว้าง 30 นิ้ว x ลึก 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางแผ่นปรับได้ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 8" |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | 12 ก. เหล็ก |
ความลึก | 60 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 32.5 " |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 161.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7308909590 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเพิ่มที่ปรับได้ | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอเอสอาร์-3048 | 8" | 48 " | 30 " | ฿39,270 | ||
เอเอสอาร์-3660 | 10 " | 60 " | 36 " | ฿50,250 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.