LITTLE GIANT CA-3048-6MR รถลาก 2000 Lb 48 นิ้ว x 30 นิ้ว x 43.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกจำนวนมาก |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
วัด | 12 และ 13 ga. |
ประเภทการจัดการ | เหมือนท่อ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 43.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-2448-8PPY | 24 " | 8" | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย | 3600 ปอนด์ | 45.5 | 54.5 " | 24 " | 48 " | ฿38,005 | |
CA-3060-8PPY | 30 " | 8" | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย | 3600 ปอนด์ | 45.5 | 66.5 " | 30 " | 60 " | ฿47,089 | |
CA-3048-8PPY | 30 " | 8" | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย | 3600 ปอนด์ | 45.5 | 54.5 " | 30 " | 48 " | ฿51,328 | |
CA-2448-6MR | 24 " | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 2000 ปอนด์ | 43.5 " | 54.5 " | 24 " | 48 " | ฿32,573 | |
CA-2460-8PPY | 24 " | 8" | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย | 3600 ปอนด์ | 45.5 | 66.5 " | 24 " | 60 " | ฿43,615 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.