LITTLE GIANT CH-3060-X3-12P รถบรรทุกแบบ Wagon 2000 Lb นิวเมติกส์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเกวียน |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็กเชื่อมที่ประกอบอย่างเต็มที่ |
ความสูงของดาดฟ้า | 19.5 " |
ความยาวดาดฟ้า | 30 " |
ประเภทเด็ค | ขอบปาก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 60 " |
ขยายความยาว | 98 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | T |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 19.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | สี | การก่อสร้าง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDWP-2436-10-G | 1000 ปอนด์ | สีเขียว | เหล็กเชื่อมที่ประกอบอย่างเต็มที่ | 36 " | 38 " | 24 " | 10 " | ยางตัน | ฿35,051 | ||
2LDWP-2436-10P-G | 1000 ปอนด์ | สีเขียว | เหล็กเชื่อมที่ประกอบอย่างเต็มที่ | 36 " | 38 " | 24 " | 10 " | นิวเมติก | ฿42,157 | ||
2LDWP-2448-10P-G | 1000 ปอนด์ | สีเขียว | เหล็กเชื่อมที่ประกอบอย่างเต็มที่ | 36 " | 50 " | 24 " | 10 " | นิวเมติก | ฿37,395 | ||
CH-2448-X6-12P | 2000 ปอนด์ | สีเทา | เหล็กสแตนเลส | 22.5 " | 50 " | 24 " | 12 " | นิวเมติก | ฿39,087 | ||
ซีเอสดับบลิว-3048-8MR | 2000 ปอนด์ | สีเทา | เหล็กสแตนเลส | 11 " | 48 " | 30 " | - | แม่พิมพ์บนยาง | ฿31,472 | ||
ซีเอสดับบลิว-3072-8MR | 2000 ปอนด์ | สีเทา | เหล็กสแตนเลส | 11 " | 72 " | 30 " | - | แม่พิมพ์บนยาง | ฿46,352 | RFQ
| |
CH-2448-X3-12P | 2000 ปอนด์ | สีเทา | เหล็กเชื่อมที่ประกอบอย่างเต็มที่ | 19.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | นิวเมติก | ฿32,516 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.