LITTLE GIANT DET2-A-3048-6PY Bulk Storage Cart 2 ชั้น 48 x 30
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกชั้นวางปรับได้ 2 ด้าน |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 96.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
DET2-A-3060-6PY | 66 " | 60 " | ฿52,121 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.