LITTLE GIANT DS-2448-X6-9P เบาะรถบรรทุกชั้นวางลึก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบาะรถบรรทุกชั้นวางลึก |
ความจุต่อชั้นวาง | 1200 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 9" |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 17 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
จัดการ | ท่อเหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 6 "บน, 1-1 / 2" ล่าง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ขอบปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวชั้นวาง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความกว้างของล้อ | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | ความสูงของริมฝีปาก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS2436-X12-9P | 36 " | 9" | นิวเมติก | 3" | 11 " | 12 "บน, 1-1 / 2" ล่าง | 36 " | 42 " | ฿38,596 | ||
DS-2436-X3-9P | 36 " | 9" | นิวเมติก | 3" | 20 " | 3 "บน, 1-1 / 2" ล่าง | 36 " | 42 " | ฿35,292 | ||
DS-2436-X6-10SR | 36 " | 10 " | ยางกันกระแทก | 2.75 " | 17 " | 6 "บน, 1-1 / 2" ล่าง | 36.5 " | 42 " | ฿40,823 | ||
DS2448-X12-10SR | 48 " | 10 " | ยางกันกระแทก | 2.75 " | 11 " | 12 "บน, 1-1 / 2" ล่าง | 36.5 " | 54 " | ฿41,798 | ||
DS-2448-X3-10SR | 48 " | 10 " | ยางกันกระแทก | 2.75 " | 20 " | 3 "บน, 1-1 / 2" ล่าง | 36.5 " | 54 " | ฿40,766 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.