LITTLE GIANT GF-2436-9PM รถเข็นเครื่องมือ 1200 Lb.
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเครื่องมือแบบด้ามจับ |
ความจุต่อชั้นวาง | 1200 ปอนด์ |
รถเข็นวัสดุ | เหล็ก |
ล้อ Dia. | 9" |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 19.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | ท่อเหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 41 " |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | เปี่ยม |
ประเภทชั้นวาง | เปี่ยม |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
วัสดุด้านบน | พื้นผิวไวนิลกันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุด้านบน | ความลึกโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | สไตล์ชั้นวาง | ประเภทชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-2436-9 ป | เหล็กเคลือบผงเรียบ | 41 " | 41 " | 24 " | 36 " | เปี่ยม | เปี่ยม | 24 " | ฿42,514 | ||
GF-2448-9 ป | เหล็กเคลือบผงเรียบ | 53 " | 53 " | 24 " | 48 " | เปี่ยม | เปี่ยม | 24 " | ฿36,812 | ||
GF-2448-9PM | พื้นผิวไวนิลกันลื่น | 53 " | 53 " | 24 " | 48 " | เปี่ยม | เปี่ยม | 24 " | ฿38,397 | ||
GF-3048-9 ป | เหล็กเคลือบผงเรียบ | 53 " | 53 " | 30 " | 48 " | เปี่ยม | เปี่ยม | 30 " | ฿42,936 | ||
GF-3048-9PM | พื้นผิวไวนิลกันลื่น | 53 " | 53 " | 30 " | 48 " | เปี่ยม | เปี่ยม | 30 " | ฿43,738 | ||
GLF-2436-9 ป | เหล็กเคลือบผงเรียบ | 41 " | 41 " | 24 " | 36 " | ริมฝีปาก | ริมฝีปาก | 24 " | ฿42,345 | ||
GLF-2436-9 น | พื้นผิวไวนิลกันลื่น | 41 " | 41 " | 24 " | 36 " | ริมฝีปาก | ริมฝีปาก | 24 " | ฿46,472 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.