LITTLE GIANT LKL-1824-5PYBK รถเข็นเอนกประสงค์แบบเชื่อมพื้นต่ำ 1200 Lb.
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเอนกประสงค์แบบ Low Deck |
ความจุต่อชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 14 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
จัดการ | ลาด |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 27 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ความยาวชั้นวาง | 24 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ขอบปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8716805010 |
รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | เสร็จสิ้น | ความสูงของริมฝีปาก | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | สไตล์ชั้นวาง | ประเภทชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK-1832-5PYBK | 18 " | เคลือบผง | 1-1 / 2 "ล่าง | 35 " | 18 " | 32 " | Lipped / Flush Combination | ล้างขอบด้านบน, ขอบด้านล่าง | ฿20,047 | |
LK-2436-5PYBK | 24 " | เคลือบผง | 1-1 / 2 "ล่าง | 39 " | 24 " | 36 " | Lipped / Flush Combination | ล้างขอบด้านบน, ขอบด้านล่าง | ฿14,371 | |
LK-2448-5PYBK | 24 " | เคลือบผง | 1-1 / 2 "ล่าง | 51 " | 24 " | 48 " | Lipped / Flush Combination | ล้างขอบด้านบน, ขอบด้านล่าง | ฿25,592 | |
LK-3048-5PYBK | 30 " | เคลือบผง | 1-1 / 2 "ล่าง | 51 " | 30 " | 48 " | Lipped / Flush Combination | ล้างขอบด้านบน, ขอบด้านล่าง | ฿27,474 | |
LK-3060-5PYBK | 30 " | เคลือบผง | 1-1 / 2 "ล่าง | 63 " | 30 " | 60 " | Lipped / Flush Combination | ล้างขอบด้านบน, ขอบด้านล่าง | ฿29,761 | |
LKL-1832-5PYBK | 18 " | เคลือบผง | 1.5 " | 35 " | 18 " | 32 " | ริมฝีปาก | ขอบปาก | ฿19,088 | |
LKL-2436-5PYBK | 24 " | เคลือบผง | 1.5 " | 39 " | 24 " | 36 " | ริมฝีปาก | ขอบปาก | ฿15,471 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.