LITTLE GIANT LKL-2436-9P รถเข็นเอนกประสงค์แบบเชื่อมต่ำ 1200 Lb.
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเอนกประสงค์แบบ Low Deck |
ความจุต่อชั้นวาง | 1200 ปอนด์ |
รถเข็นวัสดุ | เหล็ก |
ล้อ Dia. | 9" |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 11.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
จัดการ | ท่อเหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 39 " |
ความสูงโดยรวม | 40.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
วัสดุด้านบน | เหล็กเคลือบผงเรียบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 102.87 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | ความสูงของริมฝีปาก | ความลึกโดยรวม | วัสดุด้านบน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | สไตล์ชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK-2436-9 ป | 24 " | ฟลัชท็อป 1-1 / 2 "ล่าง | 39 " | เหล็กเคลือบผงเรียบ | 39 " | 24 " | 36 " | Lipped / Flush Combination | ฿34,253 | ||
LK-3048-9 ป | 30 " | ฟลัชท็อป 1-1 / 2 "ล่าง | 51 " | เหล็กเคลือบผงเรียบ | 51 " | 30 " | 48 " | Lipped / Flush Combination | ฿40,862 | ||
LK-3048-9 น | 30 " | ฟลัชท็อป 1-1 / 2 "ล่าง | 51 " | พื้นผิวไวนิลกันลื่น | 51 " | 30 " | 48 " | Lipped / Flush Combination | ฿41,992 | ||
LKL-2436-9 น | 24 " | 1.5 " | 39 " | พื้นผิวไวนิลกันลื่น | 39 " | 24 " | 36 " | ริมฝีปาก | ฿33,745 | ||
LKL-3048-9 ป | 30 " | 1.5 " | 51 " | เหล็กเคลือบผงเรียบ | 51 " | 30 " | 48 " | ริมฝีปาก | ฿40,072 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.