LITTLE GIANT LW-2436-10P รถบรรทุกเกวียนล้อที่ 5 ความยาว 38 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเกวียนพร้อมล้อที่ 5 |
สี | สีแดง |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ความสูงของดาดฟ้า | 11.5 " |
ความยาวดาดฟ้า | 36 " |
ประเภทเด็ค | ของแข็ง |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ออฟเซ็ต T |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การก่อสร้าง | ประเภทเด็ค | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWP-2436-10 | เหล็ก | เป็นรู | 10 " | ยาง | 2.5 " | ฿25,105 | |
LWP-2436-10P | เหล็ก | เป็นรู | 10 " | นิวเมติก | 3.5 " | ฿26,167 | |
LW-2436-8S | เหล็กเชื่อมทั้งหมด | ของแข็ง | 8" | ยางตัน | 3.5 " | ฿16,777 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.