LITTLE GIANT MS1-1532-FP เครื่องเขียน Storge Bins 2400lb Steel 3 Bins
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังเก็บเครื่องเขียน |
ความลึกของถัง | 15 " |
ความสูงของถัง | 12.5 " |
ความกว้างของถัง | 32 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 กรัม |
ความจุโหลด | 2400 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของถัง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
MS2-1532-FP | 16 " | 6 | ฿63,830 | ||
MS3-1532-FP | 10.5 " | 9 | ฿71,453 | ||
MS4-1532-FP | 8" | 12 | ฿77,146 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.