LITTLE GIANT NBB-2448-8PYBK Standard Platform Truck 3600 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง (2) โพลียูรีเทนแบบหมุนได้ |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | ด้ามจับสีเทา / น้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 11 " |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | ฟลัชเด็ค |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ที่จับท่อแบบถอดได้ |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 50 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ประเภทล้อเลื่อน | ความสูงของดาดฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB-2448-6MR | 2000 ปอนด์ | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 39 " | 50 " | 24 " | (2) แข็ง, (2) ยางแม่พิมพ์หมุน | 9" | ฿28,693 | ||
NBB-3048-6MR | 2000 ปอนด์ | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 39 " | 50 " | 30 " | (2) แข็ง, (2) ยางแม่พิมพ์หมุน | 9" | ฿33,533 | ||
NBB-3060-8MR | 2400 ปอนด์ | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | 40 " | 62 " | 30 " | (2) แข็ง, (2) ยางแม่พิมพ์หมุน | 11 " | ฿36,990 | ||
NBB-3060-6MR | 2000 ปอนด์ | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 39 " | 62 " | 30 " | (2) แข็ง, (2) ยางแม่พิมพ์หมุน | 9" | ฿37,279 | ||
NBB-3672-8PYBK | 3600 ปอนด์ | 8" | ยูรีเทน | 40 " | 74 " | 36 " | (2) แข็ง (2) โพลียูรีเทนแบบหมุนได้ | 11 " | ฿48,255 | RFQ
| |
NBB-2436-8MR | ปอนด์ 2400 | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | 40 " | 38 " | 24 " | (2) แข็ง, (2) ยางแม่พิมพ์หมุน | 11 " | ฿31,972 | ||
NBB-3072-8MRFL | ปอนด์ 2400 | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | 40 " | 74 " | 30 " | (2) แข็ง, (2) ยางแม่พิมพ์หมุน | 11 " | ฿50,939 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.