LITTLE GIANT NBH-3072-PH Platform Truck ความจุ 5000 Lb 30 x 72
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์มสำหรับงานหนัก |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | (2) 12 ", (2) 8" |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง (2) ฟีนอลิกหมุน |
สี | ด้ามจับสีเทา / น้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 14 " |
ความยาวดาดฟ้า | 72 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | ฟลัชเด็ค |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ที่จับท่อแบบถอดได้ |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 15.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 74 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 186.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุล้อเลื่อน | ประเภทล้อเลื่อน | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร -3660-S | 36 " | แม่พิมพ์บนยาง | (2) แข็ง (2) ล้อยางที่เหนื่อยล้าแบบหมุนได้ | 60 " | 36 " | 3000 ปอนด์ | 43 " | 62 " | ฿57,249 | ||
DT-3048-S | 30 " | ยูรีเทน | (2) แข็ง (2) โพลียูรีเทนแบบหมุนได้ | 48 " | 30 " | 4000 ปอนด์ | 43 " | 50 " | ฿52,442 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.