LITTLE GIANT RNB-2460-6MR รถบรรทุกแพลตฟอร์มความสูง 60inl x 24 นิ้วกว้าง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์มความสูง |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) ยางแม่พิมพ์หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | ด้ามจับสีเทา / น้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 26 " |
ความยาวดาดฟ้า | 60 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | ฟลัชเด็คท็อปเด็ค |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | Push แบบถอดได้ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 62 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | เสร็จสิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNB-2448-6MR | 26 " | 48 " | 24 " | ผงเคลือบผิว | 40 " | 50 " | 24 " | ฿31,917 | ||
RNB-2460-6MR-FL | 26 " | 60 " | 24 " | ผงเคลือบผิว | 40 " | 62 " | 24 " | ฿39,160 | ||
RNB-3048-6MR-FL | 26 " | 48 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | 40 " | 50 " | 30 " | ฿41,362 | ||
RNB-2460-6MR-AH | 25 1/2 ถึง 35 1/2 " | 60 " | 24 " | ผงเคลือบผิว | 39 1/2 ถึง 49 1/2 " | 62 " | 24 " | ฿39,800 | ||
RNB-3048-6MR-AH | 25 1/2 ถึง 35 1/2 " | 48 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | 39 1/2 ถึง 49 1/2 " | 50 " | 30 " | ฿39,169 | ||
RNB-3060-6MR-AH | 25 1/2 ถึง 35 1/2 " | 60 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | 39 1/2 ถึง 49 1/2 " | 62 " | 30 " | ฿46,252 | ||
RNH-3048-6MR | 26 " | 48 " | 30 " | เคลือบด้วยผงทนทาน | 40 " | 50 " | 30 " | ฿37,845 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.