LITTLE GIANT RNL-2448-6MR รถบรรทุกแพลตฟอร์มความสูงขอบปาก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์มความสูงขอบปาก |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | ด้ามจับสีเทา / น้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 26 " |
ดาดฟ้ายาว x กว้าง | 48 "x 24" |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบด้วยผงทนทาน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | Push แบบถอดได้ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805010 |
รุ่น | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNL-2460-6MR | 26 " | 60 " | 24 " | 40 " | 64 " | 24 " | ฿35,437 | |
RNL-2460-6MR-AH | 24 ถึง 34 " | 60 " | 24 " | 38 ถึง 48 " | 64 " | 24 " | ฿39,741 | |
RNL-3048-6MR | 26 " | 48 " | 30 " | 40 " | 52 " | 30 " | ฿34,575 | |
RNL-3060-6MR | 26 " | 60 " | 30 " | 40 " | 64 " | 30 " | ฿38,440 | |
RNL-3060-6MR-AH | 24 ถึง 34 " | 60 " | 30 " | 38 ถึง 48 " | 64 " | 30 " | ฿43,573 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.