LITTLE GIANT RP4S-2436-5PY รถเข็นอเนกประสงค์เหล็ก 42 Lx24-1 / 4 W 1200 Lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกล่องยกพื้น |
ความจุต่อชั้นวาง | 1200 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | เพื่อ 12 14 |
จัดการ | ท่อเหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 20 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ขอบปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG-2448-8PYBK | - | 1800 ปอนด์ | 8" | 3600 ปอนด์ | 2 | 42 " | 53.5 " | 24.25 " | ฿33,431 | ||
ERG-3060-8PYBK | - | 1800 ปอนด์ | 8" | 3600 ปอนด์ | 2 | 42 " | 65.5 " | 30.25 " | ฿38,622 | ||
ERGL-2436-8PYBK | 1.5 " | 1800 ปอนด์ | 8" | 3600 ปอนด์ | 2 | 42 " | 41.5 " | 24.25 " | ฿34,650 | ||
ERGL-3060-8PYBK | 1.5 " | 1800 ปอนด์ | 8" | 3600 ปอนด์ | 2 | 42 " | 65.5 " | 30.25 " | ฿43,188 | ||
3ERLG-3048-BRK | 1-1 / 2 "ล่าง | 400 ปอนด์ | 5" | ปอนด์ 1200 | 3 | 42 " | 53.5 " | 30 " | ฿59,711 | ||
3ERLGL-2436BRK | 1.5 " | 400 ปอนด์ | 5" | ปอนด์ 1200 | 3 | 42 " | 41.5 " | 24 " | ฿27,514 | ||
ERLGL-2436-BRK | 1.5 " | 600 ปอนด์ | 5" | ปอนด์ 1200 | 2 | 42 " | 41.5 " | 24.25 " | ฿23,416 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.