LITTLE GIANT RP4X-2448-6PY รถบรรทุกตาข่าย 40 นิ้ว H ความยาว 53 นิ้วดัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกล่องตาข่าย |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 และ 13 ga. |
ประเภทการจัดการ | เหมือนท่อ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 53 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 55.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ความกว้างของล้อล้อ | วัด | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP4X-2436-6PY | 24 " | 6" | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย | 2" | 12 และ 13 ga. | 2000 ปอนด์ | 40 " | 41 " | ฿38,010 | ||
RPDS-2436-5PY | 24 " | 5" | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย | 1.25 " | 12 และ 14 ga. | ปอนด์ 1200 | 40 " | 41 " | ฿56,834 | ||
RPDX-2436-6PY | 24 " | 6" | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย | 2" | 12 และ 13 ga. | 2000 ปอนด์ | 40 " | 41 " | ฿42,357 | ||
RPDX-2448-6PY | 24 " | 6" | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย | 2" | 12 และ 13 ga. | 2000 ปอนด์ | 40 " | 53 " | ฿48,271 | ||
RPDX-3048-6PY | 30 " | 6" | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย | 2" | 12 และ 13 ga. | 2000 ปอนด์ | 40 " | 53 " | ฿36,251 | ||
BTX2436-6MR | 24 " | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 2" | 12 และ 13 ga. | 2000 ปอนด์ | 32 " | 41 " | ฿29,687 | ||
BTX3060-6MR | 30 " | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 2" | 12 และ 13 ga. | 2000 ปอนด์ | 32 " | 65 " | ฿44,326 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.