LITTLE GIANT RPDS-2436-6PY Box Truck 40 นิ้ว H 24 นิ้วกว้าง 42 นิ้วยาว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกยกพื้นพร้อม Drop Gate |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 และ 14 ga. |
ประเภทการจัดการ | เหมือนท่อ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 64.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
RPDS-3048-6PY | 53 " | 30 " | ฿41,855 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.