LITTLE GIANT SB-2448-6PY รถเข็นกล่องนิรภัย 3600 ปอนด์ หน้ากว้าง 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกล่องนิรภัย |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
ขนาดตาข่าย | 3/4 x 1-1/2" |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 47 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-3060-6PY | 66 " | 32 " | 60 " | 30 " | ฿64,224 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.