LITTLE GIANT SB-3048-10SR รถบรรทุกกล่องนิรภัย 1500 ปอนด์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกตู้เซฟ |
ล้อ Dia. | 10 " |
วัสดุล้อ | ยางตัน |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2.75 " |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
ขนาดตาข่าย | 3/4" x 1-1/2" |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 50.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 111.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 128.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
รหัส SB-3060-10SR | 66 " | 60 " | ฿90,309 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.