LITTLE GIANT SCN-2460-NC ตู้เก็บของแบบมีรอยระบายสีเทา
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของจำนวนมาก |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | สลักสไลด์ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
ความลึกโดยรวม | 27 " |
ความสูงโดยรวม | 53 " |
ความกว้างโดยรวม | 61 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 100.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200020 |
รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|
SC2-2448-NC | 27 " | 49 " | ฿88,675 | |
SC2-2460-NC | 27 " | 61 " | ฿99,814 | |
SC2-3048-NC | 33 " | 49 " | ฿93,230 | |
SC2-3060-NC | 33 " | 61 " | ฿112,317 | |
SC2-3072-NC | 33 " | 73 " | ฿119,047 | RFQ
|
SC2-3660-NC | 39 " | 61 " | ฿136,374 | |
SC2-3672-NC | 39 " | 73 " | ฿174,489 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.