LITTLE GIANT SLN-3660 ตู้เก็บของ 1 ชั้นเหล็กเชื่อมเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Storage Locker |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | เพื่อ 11 14 |
ประเภทล็อกเกอร์ | (1) กว้าง (1) เปิด |
ระบบล็อค | แม่กุญแจ |
วัสดุ | เหล็กเชื่อม / โลหะขยาย |
จำนวนชั้นวางที่ปรับได้ | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความลึกโดยรวม | 39 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
ชั้น | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 139.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 9403200020 |
รุ่น | วัสดุ | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1-2448 | เหล็กเชื่อม / โลหะขยาย | 1 | 27 " | 49 " | 1 | ฿96,646 | RFQ
|
SL1-2460 | เหล็กเชื่อม / โลหะขยาย | 1 | 27 " | 61 " | 1 | ฿109,516 | RFQ
|
SL1-3048 | เหล็กเชื่อม / โลหะขยาย | 1 | 33 " | 49 " | 1 | ฿95,903 | RFQ
|
SL1-3060 | เหล็กเชื่อม / โลหะขยาย | 1 | 33 " | 61 " | 1 | ฿118,937 | RFQ
|
SL1-3072 | เหล็กเชื่อม / โลหะขยาย | 1 | 33 " | 73 " | 1 | ฿129,132 | RFQ
|
SL1-3660 | เหล็กเชื่อม / โลหะขยาย | 1 | 39 " | 61 " | 1 | ฿130,310 | RFQ
|
SL1-3672 | เหล็กเชื่อม / โลหะขยาย | 1 | 39 " | 73 " | 1 | ฿138,382 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.