LITTLE GIANT T-362-8S รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ 800 Lb.
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ |
สี | สีเขียว |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | จับคู่ |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 13-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 16 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการจัดการ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-360 10- | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | 10 " | ยางแข็ง | 2.75 " | ฿9,661 | ||
ที-360-10พี | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 10 " | นิวเมติก | 3.5 " | ฿14,209 | ||
ที-362-10พี | จับคู่ | 10 " | นิวเมติก | 3.5 " | ฿9,252 | ||
ที-240-8ส | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 8" | ยางตัน | 2.5 " | ฿7,590 | ||
T-364 10- | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 10 " | ยางตัน | 2.75 " | ฿8,102 | ||
ที-364-10พี | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 10 " | นิวเมติก | 3.5 " | ฿9,224 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.