LITTLE GIANT T-710-UPS รถบรรทุกแบบแท่นมาตรฐาน 1200 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกชานชาลาเหล็ก |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง (2) โพลียูรีเทนแบบหมุนได้ |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 7.5 " |
ความยาวดาดฟ้า | 36 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | ฟลัชเด็ค |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 14 |
ประเภทการจัดการ | Pushbar แบบถอดได้ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 37 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 37 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
T-720-ยูพีเอส | 48 " | รถบรรทุกชานชาลาเหล็ก | 48 " | ฿21,524 | ||
เขา -1672 | - | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม | - | ฿35,398 | ||
NBB-3060-8PYFL | - | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม | - | ฿45,947 | ||
T700-1H | - | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม | - | ฿18,783 | ||
T710-LU | - | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม | - | ฿21,405 | ||
T720-1H | - | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม | - | ฿19,235 | ||
T500-1H | - | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม | - | ฿22,412 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.