LITTLE GIANT T1-2460-6PY รถเข็น 3 ด้านยาว 66 นิ้วสีเทา
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสต็อก 3 ด้าน |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
ขนาดตาข่าย | 3/4 x 1-1/2" |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.5 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 94.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 167.64 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | จำนวนชั้นวาง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-2448-6PY | เคลือบฟัน | 1 | 54 " | 24.5 " | 48 " | 24 " | ฿37,868 | |
T1-3048-6PY | เคลือบฟัน | 1 | 54 " | 30.5 " | 48 " | 30 " | ฿36,683 | |
T1-3060-6PY | เคลือบฟัน | 1 | 66 " | 30.5 " | 60 " | 30 " | ฿47,040 | |
T2-2460-6PY | - | 2 | 66 " | 24.5 " | 60 " | 24 " | ฿69,155 | |
T2-3048-6PY | - | 2 | 54 " | 30.5 " | 48 " | 30 " | ฿55,930 | |
T2-3060-6PY | - | 2 | 66 " | 30.5 " | 60 " | 30 " | ฿75,650 | |
T3-2448-6PY | ผงเคลือบผิว | 3 | 54 " | 24.5 " | 48 " | 24 " | ฿41,064 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.