LITTLE GIANT TF-240-10FF รถบรรทุกมือ 800 Lb Loop
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือ |
สี | สีเขียว |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
Noseplate ความลึก | 12 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | ไม่ทำเครื่องหมายแบนฟรี |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8716805010 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.