LITTLE GIANT WM-2860-E Mobile Workbench กว้าง 60 นิ้ว x 28-3 / 4 นิ้ว d
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานมือถือ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 28.75 " |
ประเภทขอบ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
ความสูง | พื้นผิวด้านบน 36 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | 12 กรัม เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1.5 " |
ความกว้าง | 60 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | 12 กรัม เหล็ก |
ชุดโต๊ะทำงาน | รอย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ประเภทขอบ | ความสูง | ความจุโหลด | ความหนาสูงสุด | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-2872-E-PB | 28.75 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | พื้นผิวด้านบน 36 " | ปอนด์ 1200 | 1.5 " | 72 " | 12 กรัม เหล็ก | ฿56,061 | RFQ
|
WW3660-HD-6PHFL | 36 " | 1/2 "รัศมี | 34 " | 3600 ปอนด์ | 2" | 60 " | 7 กรัม เหล็ก | ฿82,468 | |
WW3672-HD-6PHFL | 36 " | 1/2 "รัศมี | 34 " | 3600 ปอนด์ | 2" | 72 " | 7 กรัม เหล็ก | ฿89,798 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.