LITTLE GIANT WSH2-2448-36 โต๊ะทำงาน
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
สี | สีเทา |
ความลึก | 24 " |
ประเภทขอบ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
ความสูง | 36 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 9 / 64 " |
ความกว้าง | 48 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | Hardboard นิรภัยบนเหล็ก |
ชุดโต๊ะทำงาน | รอย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาสูงสุด | ความลึก | ประเภทขอบ | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | เสร็จสิ้น | ความสูง | ประเภทขา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-2848 | 1.5 " | 28.75 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 48 " | 12 กรัม เหล็ก | ผงเคลือบผิว | พื้นผิวด้านบน 28 ถึง 42 " | ปรับความสูงได้ตรง | ฿37,959 | ||
WA-2848-PB | 1.5 " | 28.75 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 48 " | 12 กรัม เหล็ก | ผงเคลือบผิว | พื้นผิวด้านบน 28 ถึง 42 " | ปรับความสูงได้ตรง | ฿45,562 | ||
WA-2860 | 1.5 " | 28.75 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 60 " | 12 กรัม เหล็ก | ผงเคลือบผิว | พื้นผิวด้านบน 28 ถึง 42 " | ปรับความสูงได้ตรง | ฿43,089 | ||
WA-2860-PB | 1.5 " | 28.75 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 60 " | 12 กรัม เหล็ก | ผงเคลือบผิว | พื้นผิวด้านบน 28 ถึง 42 " | ปรับความสูงได้ตรง | ฿50,013 | ||
WA-2872 | 1.5 " | 28.75 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 72 " | 12 กรัม เหล็ก | ผงเคลือบผิว | พื้นผิวด้านบน 28 ถึง 42 " | ปรับความสูงได้ตรง | ฿46,741 | RFQ
| |
WSH2-2448-AH | 1 / 2 " | 24 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 48 " | Hardboard กว่า 12 ga. เหล็ก | ผงเคลือบผิว | 27 ถึง 41 " | ปรับความสูงได้ตรง | ฿37,194 | ||
WSH2-3048-AH | 1 / 2 " | 30 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 48 " | Hardboard กว่า 12 ga. เหล็ก | ผงเคลือบผิว | 27 ถึง 41 " | ปรับความสูงได้ตรง | ฿46,044 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.