LITTLE GIANT LADDERS 18503-240 บันไดกรงปรับระดับได้ 5 ฟุตไฟเบอร์กลาส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดนิรภัยกรง |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 42 "ถึง 57" |
ความกว้างด้านล่าง | 45.5 " |
ความสูงของบันได | 3 ถึง 5 ฟุต |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | เพื่อ 3 5 |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 22 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 3 ถึง 5 ฟุต |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 18 " |
ความลึกของขั้นตอน | 1-1 / 2 "ด้านใน 1-3 / 4" ด้านนอก |
ลายดอกยาง | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 240.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 115.57 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.