LITTLE GIANT LADDERS 18509-240 บันไดปรับระดับกรงบันได 9 ฟุตไฟเบอร์กลาส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดนิรภัยกรง |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 56 "ถึง 88" |
ความกว้างด้านล่าง | 45.5 " |
ความสูงของบันได | 5 ถึง 9 ฟุต |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | เพื่อ 5 9 |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 22 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5 ถึง 9 ฟุต |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 18 " |
ความลึกของขั้นตอน | 1-1 / 2 "ด้านใน 1-3 / 4" ด้านนอก |
ลายดอกยาง | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 299.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 118.36 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.