LITTLE GIANT PUMPS 514620 ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่ม 1HP 230V 64 ฟุต
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ |
แอมป์ | 11 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 14 1 / 10 " |
ปล่อย NPT | 3" |
ขนาดจำหน่าย | 3 "-NPT |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 160 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 130 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 100 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 68 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
ความสูง | 17 1 / 5 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 2" |
สูงสุด ศีรษะ | 35 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1625 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนแบบถาวรเติมน้ำมัน |
ระยะ | 1 |
ประเภทปั๊ม | ด้วยมือ |
รอบต่อนาที | 1625 |
วัสดุเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
การประกัน | 2 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511346 | - | 9.5 | ลูกบอล | - | 120 | - | 11 3 / 5 " | 1/2 | ฿35,700 | ||
514720 | 40 | 6.3 | ลูกบอล | - | - | - | 17 1 / 5 " | 1 | ฿65,422 | ||
520301 | 111 | 15.5 | ลูกบอล | 84 | - | 15 | 19.753 " | 1.5 | ฿72,189 | ||
520100 | 140 | 18 | ลูกบอล | 120 | - | 58 | 19.753 " | 2 | ฿76,446 | ||
520150 | 140 | 12.6 | ลูกบอล | 120 | - | 58 | 19.753 " | 2 | ฿78,957 | ||
509204 | - | 9 | แขนท่อนบนและบอลส่วนล่าง | - | 110 | - | 11 2 / 5 " | 4/10 | ฿20,427 | ||
511256 | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 แรงม้า | ฿30,011 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.