Little Giant Pumps 526003 | ปั๊มจุ่มหอยโข่งขนาดกะทัดรัด 1/150 แรงม้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 526003 ปั๊มหอยโข่งจุ่มขนาดเล็ก 1/150 แรงม้า | AC2YGN 2P016

LITTLE GIANT PUMPS 526003 ปั๊มจุ่มหอยโข่งแบบจุ่ม 1/150 แรงม้า

In Stock
รายการ: AC2YGN รุ่น: 526003อ้างไขว้: 2P016
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
฿7,600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มหอยโข่งใต้น้ำขนาดกะทัดรัด
แอมป์1.1
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
ความยาวสายไฟ6ft
ขนาดจำหน่าย1/4 สพป
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
GPM ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า3.5
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า3.25
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า3
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า2.5
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า. 83
ความสูง4 9 / 16 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
HP1/150
Hz60
วัสดุใบพัดไนลอน
ประเภทใบพัดจุดเปิด
ทางเข้าการตรวจคัดกรอง
ประเภทขาเข้าการตรวจคัดกรอง
ความยาว4.25 "
แม็กซ์ อัตราการไหล3.5 กรัมต่อนาที
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 SSU
สูงสุด GPM @ หัวหน้า120 @ 2 ฟุต
สูงสุด ศีรษะ10.2 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลวน้ำดื่ม
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
หัวหน้าสูงสุด10 ฟุต
นาที. GPM @ หัวหน้า0.83 @ 9 ฟุต
รอบต่อนาทีของมอเตอร์3400
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
ทางออก1/4 (ม) NPT
ระยะเดียว
การหมุนพอร์ตCW
PSI4.4
วัสดุตัวปั๊มไนลอน
วัสดุหน้าจอเอทิลีน
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุซีลViton
ประเภทซีลลิป
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนทนต่อสารเคมี
UPC010121269064
แรงดันไฟฟ้า115V
วัสดุรูปก้นหอยไนลอน
วัสดุเปียกไนลอน, ไวตัน, ไนไตรล์, SSTL, PVC
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • GPM ของน้ำที่ 7 ฟุต จำนวนหัวหน้า (1.7)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 526003 ปั๊มจุ่มหอยโข่งแบบจุ่ม 1/150 แรงม้า
฿7,600 / หน่วย