Little Giant Pumps 555909 | Pmp Utility ทองเหลืองชุบนิกเกิล 12 Vdc | 5uxn5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility ทองเหลืองชุบนิกเกิล 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility ทองเหลืองชุบนิกเกิล 12 Vdc

In Stock
รายการ: AE6TKJ รุ่น: 555909ข้ามอ้างอิง: 5UXN5
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
฿7,341 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊ม
แอมป์เอซี7.0
ตลับแบริ่งแขน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
สาย12 "ลูกค้าเป้าหมาย
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า300
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า240
GPH ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า202
ความสูง3.375 "
HP1/10
เครื่องผลักดันเทียม-N
Inlet / Outlet3/4 "ตัวผู้ GHT / 3/8" FNPT
ความยาว6 11 / 16 "
สูงสุด ศีรษะ46 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลวฮิต F
สูงสุด ยกดูด (Ft.)7
ตู้มอเตอร์สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ
ชนิดเครื่องยนต์แปรง DC
รอบต่อนาที4000
ซีลเทียม-N
รองพื้นเองY
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
การป้องกันความร้อนY
ชนิดภาพเขียนยูทิลิตี้ขนาดกะทัดรัด
แรงดันไฟฟ้าVDC 12
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.76
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8413600090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • GPH ของน้ำที่ 30 รวม Ft. จำนวนศีรษะ (150)
  • GPH ของน้ำที่ 40 รวม Ft. จำนวนศีรษะ (80)
  • GPH ของน้ำที่ 5 รวม Ft. จำนวนศีรษะ (258)
  • ปั๊มได้สูงสุด (Ft.) (46)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีความสูงที่อยู่อาศัยและพลังงานHPความยาวความกว้างราคา
LITTLE GIANT PUMPS 501020 ปั๊มจุ่ม, 1/150 HP, สายไฟ 1.8 ม., อะลูมิเนียมหล่อ | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "อลูมิเนียมหล่อ1/1504.5 "4.5 "฿7,340
LITTLE GIANT PUMPS 502020 ปั๊มจุ่ม, แหวนรองชิ้นส่วน, 1/40 HP, 115V, สายไฟ 1.8 ม., อะลูมิเนียมหล่อ | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "อลูมิเนียมหล่อ1/405.5 "3.5 "฿8,325
LITTLE GIANT PUMPS 518971 เครื่องล้างชิ้นส่วนปั๊มจุ่ม, 115V, 60Hz, ระบบปิด 1.8 เมตร | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "โพลีเอสเตอร์ทนต่อการกัดกร่อน1/1254.75 "3"฿5,849
LITTLE GIANT PUMPS 518550 ปั๊มล้างชิ้นส่วนแบบจุ่ม 300 แกลลอนต่อชั่วโมง | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "โพลีเอสเตอร์ทนต่อการกัดกร่อน1/405.5 "3"฿7,336
LITTLE GIANT PUMPS 583598 หัวปั๊ม ไม่มีมอเตอร์ | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC ลดมอเตอร์ 583598------฿13,431

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility ทองเหลืองชุบนิกเกิล 12 Vdc
฿7,341 / หน่วย