LITTLE GIANT PUMPS 580613 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 230V กัดกร่อนสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบน้ำ |
แอมป์ | 0.64 |
ความจุ | 8.5 กรัมต่อนาที |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ปล่อย | 1/2 "MNPT |
GPM ที่ 1 ฟุต | 8.5 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 7.8 |
GPM ที่ 6 ฟุต | 6.8 |
GPM ที่ 9 ฟุต | 5.5 |
ความสูง | 5" |
HP | 1/12 |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนซัลไฟด์ที่เติมด้วยแก้วพร้อมบูชคาร์บอน |
ทางเข้า | 1/2 "FNPT |
ความยาว | 8.8 " |
อุณหภูมิของเหลว | 200 องศา ฉ |
PSI | 6.3 |
รอบต่อนาที | 2700/3000 |
ปิด | 14.6 ฟุต |
UPC | 010121806139 |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
วัตต์ | 100W |
ความกว้าง | 4" |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | แรงดันไฟฟ้า | PSI | แอมป์ | ความยาว | ความยาวสายไฟ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580603 | 1/30 | 115V | 6.3 | 1.7 | 8.9 " | 6 ฟุต | 5" | ฿18,547 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.